2cb27 | Vít lục giác cấp 5 3/8-16 X 5/8 - Pk100 | 2cb27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 2CB27 Vít đầu lục giác cấp 5 3/8-16 X 5/8, 100PK | AB9DKX

APPROVED VENDOR 2CB27 Vít đầu lục giác Lớp 5 3/8-16 X 5/8, 100PK

Trong kho
Khoản mục: AB9DKX phần: 2CB27
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
€21.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVít đầu lục giác
Vật liệu cơ bảnThép
Kích thước Dia./Thread3 / 8 "-16
đường kính3 / 8 "
Kết thúcMạ kẽm
Lớp5
Chiều cao đầu15 / 64 "
Loại đầuHex
Trưởng Width9 / 16 "
Chiều dài dưới đầu5 / 8 "
Vật chấtThép carbon trung bình
Tối thiểu. Chiều dài sợi chỉ5 / 8 "
Độ cứng RockwellC25 đến C34
Hệ thống đo lườngInch
Độ bền kéo120,000 psi
Hướng luồngTay Phải
Độ dài chủ đề5 / 8 "
Kích thước chủ đề16
Kiểu chủ đềHoàn toàn theo luồng
Loại sợiThô

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.27
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)14.99
Chiều rộng tàu (cm)13.72
Mã HS7318158066
Quốc giaTW

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 2CB27 Vít đầu lục giác Lớp 5 3/8-16 X 5/8, 100PK
€21.11 /đóng gói