Testo 0572-1560 | Bộ ghi dữ liệu Enviro 174t | 21c675 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TESTO 0572-1560 Bộ ghi dữ liệu môi trường 174t | AB6EUA 21C675

TESTO 0572-1560 Bộ ghi dữ liệu môi trường 174t

Trong kho
Khoản mục: AB6EUA Mẫu: 0572-1560Tham chiếu chéo: 21C675
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
€136.80 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrình ghi dữ liệu nhỏ
AC AdapterKhông
tính chính xác+/- 0.5 độ F (-22 độ F đến +158 độ F) +/- 1 chữ số
báo động
Tuổi thọ pin500 ngày
tương thích với0572 0500 - Giao diện USB
Độ sâu3.25 "
Kỹ thuật số
Chiều cao1.25 "
Giao thức0572 0500 - Giá đỡ giao diện USB
Lưu trữ điểm mẫuChu kỳ đo 15 phút, 77 độ F
Yêu cầu phần mềm
Nhiệt độ. Phạm vi-22 độ F đến 158 độ F
Các khoảng thời gianBiến
KiểuNTC
Không thấm nướcIP65
Chiều rộng5"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)8.13
Mã HS9032100030
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Tần suất truyền (1 phút đến 24 giờ)
  • Các tính năng đặc biệt: Phần mềm miễn phí, Bộ nhớ lớn, IP65 kín nước

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhtính chính xácTuổi thọ pinChiều rộngGiá cả
TESTO 0572-6560 Bộ ghi dữ liệu môi trường 174h | AB6EUB 21C676 0572-6560+/- 3% RH (2% RH đến 98% RH) +/- 1 chữ số +0.03% RH / K1 Năm6"€202.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TESTO 0572-1560 Bộ ghi dữ liệu môi trường 174t
€136.80 /đơn vị