TENSABARRIER 889T2U-1P-1P-STD-NO-Y5X-C Dây đai đôi trong nhà được đánh bóng Chrome | AD3DTE 3YHL5

TENSABARRIER 889T2U-1P-1P-STD-NO-Y5X-C Dây đai đôi trong nhà được đánh bóng Chrome

Trong kho
Khoản mục: AD3DTE Model: 889T2U-1P-1P-STD-NO-Y5X-CTham chiếu chéo: 3YHL5

Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€350.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBarrier Post có vành đai
Dia cơ sở.14 "
Kết thúc cơ sởPolished Chrome
Vật liệu cơ bảnThép
Loại cơ sởTiêu chuẩn
Màu đaiMàu vàng
Chiều dài đai7.5ft.
Chiều rộng vành đai2"
Số lượng thắt lưng2
Đăng Dia.2.5 "
Đăng kết thúcPolished Chrome
Chiều cao bài38 "
Tài liệu bàiThép

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 11.7
Chiều cao tàu (cm)106.68
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng vành đaiDia cơ sở.Kết thúc cơ sởSố lượng thắt lưngĐăng Dia.Đăng kết thúcTài liệu bàiVật liệu cơ bảnGiá cả
TENSABARRIER 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C Chiều cao cột di động Chrome trong nhà 40 In | AA9FLD 1CWN3 890U-1P-1P-1P-STD-NO-S3X-C2"14 "Polished Chrome12"Polished ChromeThépThép€230.90
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-B9X-C Bưu ​​điện tiết kiệm PVC Kết thúc màu đỏ | AD3AKB 3XGC1 875-21-STD-NO-B9X-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "đỏPVCThép€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-G6X-C Bưu ​​điện tiết kiệm PVC Kết thúc màu đỏ | AD3AKC 3XGC2 875-21-STD-NO-G6X-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "đỏPVCThép€183.32
TENSABARRIER 875-21-STD-NO-Y5X-C Bưu ​​điện tiết kiệm PVC Kết thúc màu đỏ | AD3AKD 3XGC3 875-21-STD-NO-Y5X-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "đỏPVCThép€183.32
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YCX-C Tiết kiệm tiến độ làm sạch màu trắng | AD3AKE 3XGC4 875-32-STD-KHÔNG-YCX-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "trắngPVCThép€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YDX-C Nền kinh tế Trắng Nguy hiểm Tránh ra | AD3AKF 3XGC5 875-32-STD-KHÔNG-YDX-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "trắngPVCThép€190.48
TENSABARRIER 875-32-STD-NO-YEX-C Tiết kiệm thời gian ngừng hoạt động | AD3AKG 3XGC6 875-32-STD-KHÔNG-YEX-C2"14 "ABS đen không có nắp đậy12.5 "trắngPVCThép€190.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENSABARRIER 889T2U-1P-1P-STD-NO-Y5X-C Dây đai đôi trong nhà được đánh bóng Chrome
€350.53 /đơn vị