Tensabarrier 889b-33-32-std-no-ycx-c | Trụ rào chắn có dây đai, thép, màu trắng, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
TENSABARRIER 889B-33-32-STD-NO-YCX-C Trụ rào chắn có đai, thép, trắng, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | CU6HJY 20YL89

TENSABARRIER Trụ rào chắn 889B-33-32-STD-NO-YCX-C có đai, thép, trắng, chiều cao trụ 38 inch, đường kính 2 1/2 inch

Trong kho
Vật phẩm: CU6HJY Model: 889B-33-32-STD-NO-YCX-CTham chiếu chéo: 20YL89

Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€216.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBarrier Post có vành đai

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 10.8
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcGiá cả
TENSABARRIER 889B-33-33-STD-Y5-NV-C Trụ rào chắn có dây đai, Kim loại, Màu đen, Chiều cao trụ 38 inch, Dia 2 1/2 inch | CU6GLT 410C80 889B-33-33-STD-Y5-NV-CBarrier Post có vành đai€344.68
TENSABARRIER 889B-33-21-STD-NO-RAX-C Trụ rào chắn có dây đai, Kim loại, Màu đỏ, Chiều cao trụ 38 inch, Dia 2 1/2 inch | CU6GLU 54EE36 889B-33-21-STD-NO-RAX-CBarrier Post có vành đai€280.28
TENSABARRIER 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-C Trụ rào chắn có dây đai, Kim loại, Satin Chrome, Chiều cao trụ 40 1/2 inch, Đường kính trụ 2 inch | CU6GLV 54EE77 890R-1S-1S-1S-STD-NO-B9X-CBarrier Post có vành đai€302.72
Trụ rào chắn TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-R5X-C có đai, Polycarbonate, trong suốt, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | CU6GLX 30RF67 TCLB-33-MAX-NO-R5X-CBarrier Post có vành đai€273.39
Trụ rào chắn TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-D4X-C có dây đai, Polycarbonate, trong suốt, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | CU6GLY 30RF69 TCLB-33-MAX-NO-D4X-CBarrier Post có vành đai€273.39
Trụ rào chắn TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-L5X-C có đai, Polycarbonate, trong suốt, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | CU6GLZ 30RF68 TCLB-33-MAX-NO-L5X-CBarrier Post có vành đai€273.39
Trụ rào chắn TENSABARRIER TCLB-33-MAX-NO-G6X-C có dây đai, Polycarbonate, trong suốt, Chiều cao trụ 38 inch, Đường kính trụ 2 1/2 inch | CU6GMA 30RF65 TCLB-33-MAX-NO-G6X-CBarrier Post có vành đai€273.39

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENSABARRIER Trụ rào chắn 889B-33-32-STD-NO-YCX-C có đai, thép, trắng, chiều cao trụ 38 inch, đường kính 2 1/2 inch
€216.09 /đơn vị