TENNSCO ZM7-3630S-5D Bộ khởi động giá đỡ Boltless 36 x 30 Thép
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Công suất chùm | 600 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Thép |
Độ sâu | 30 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 43.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Độ sâu | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
ZM7-3612S-5D | 750 lb | 12 " | 36 " | €335.55 | RFQ
| |
ZM7-3615S-5D | 750 lb | 15 " | 36 " | €385.82 | RFQ
| |
ZM7-3618S-5D | 750 lb | 18 " | 36 " | €386.87 | RFQ
| |
ZM7-3624S-5D | 700 lb | 24 " | 36 " | €439.82 | RFQ
| |
ZM7-3636S-5D | 600 lb | 36 " | 36 " | €608.44 | RFQ
| |
ZM7-4212S-5D | 600 lb | 12 " | 42 " | €386.27 | RFQ
| |
ZM7-4215S-5D | 600 lb | 15 " | 42 " | €427.04 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.