TENNSCO ZLES-7218 MED GREY Extra Kệ 72 W x 18 D Không có Sàn
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ phụ |
Công suất chùm | 1750 |
Sức chứa trên mỗi kệ | 2250 lb |
Màu | màu xám |
Xây dựng | Thép |
Sự trang sức | Không |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Sơn |
Chiều cao | 84 " |
Tải trọng | 2250 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Công suất chùm | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ZLES-4818 MED XÁM | 2250 | 48 " | €57.21 | ||
ZLES-9618 MED XÁM | 1250 | 96 " | €102.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.