TENNSCO ZLE7-8436A-3W Tiện ích bổ sung giá đỡ không bu lông 84 x 36 Dây | AD4XAF 44P403

TENNSCO ZLE7-8436A-3W Phụ kiện giá đỡ Boltless 84 x 36 Dây

Khoản mục: AD4XAF phần: ZLE7-8436A-3WTham chiếu chéo: 44P403
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€802.19 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị bổ sung giá đỡ Boltless
Công suất chùm1500 lb
Màumàu xám
Vật liệu sànDây điện
Độ sâu36 "
Kết thúcÁo điện
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao84 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ3
Điều chỉnh giáTăng 1-1 / 2 "
Kiểu kệĐơn thẳng
Chiều rộng84 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 83.25
Chiều cao tàu (cm)35.56
Chiều dài tàu (cm)246.38
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Mã HS9403200020
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng kệCông suất chùmMàuSức chứa kệChiều rộngVật liệu sànĐộ sâuKết thúcGiá cả
TENNSCO ZLC7-4218A-3 Tiện ích bổ sung Kệ không chốt 42 x 18 3 Kệ | AD4WKZ 44P094 ZLC7-4218A-332500 lbmàu xám-42 "Không áp dụng18 "Áo điện€239.70
RFQ
TENNSCO ZLC7-4224A-3 Tiện ích giá đỡ không bắt vít 42 x 24 3 Kệ | AD4WLB 44P096 ZLC7-4224A-332500 lbmàu xám-42 "Không áp dụng24 "Áo điện€252.05
RFQ
TENNSCO ZLC7-4230A-3 Tiện ích giá đỡ không chốt 42 x 30 3 Kệ | AD4WLD 44P098 ZLC7-4230A-332500 lbmàu xám-42 "Không áp dụng30 "Áo điện€266.92
RFQ
TENNSCO ZLC7-4236A-3 Tiện ích bổ sung Kệ không chốt 42 x 36 3 Kệ | AD4WLF 44P101 ZLC7-4236A-332500 lbmàu xám-42 "Không áp dụng36 "Áo điện€280.52
RFQ
TENNSCO ZLC7-4242A-3 Tiện ích giá đỡ không chốt 42 x 42 3 Kệ | AD4WLH 44P103 ZLC7-4242A-332500 lbmàu xám-42 "Không áp dụng42 "Áo điện€295.19
RFQ
TENNSCO ZLC7-4818A-3 Tiện ích bổ sung giá đỡ bắt vít 48 x 18 3 Kệ | AD4WLK 44P105 ZLC7-4818A-332500 lbmàu xám-48 "Không áp dụng18 "Áo điện€232.27
RFQ
TENNSCO ZLC7-4830A-3 Tiện ích giá đỡ không cần bu lông 48 x 30 3 Kệ | AD4WLM 44P107 ZLC7-4830A-332500 lbmàu xám-48 "Không áp dụng30 "Áo điện€263.60
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO ZLE7-8436A-3W Phụ kiện giá đỡ Boltless 84 x 36 Dây
€802.19 /đơn vị