TENNSCO ZLC7-4236A-3 Phụ kiện giá đỡ Boltless 42 x 36 3 Kệ
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị bổ sung giá đỡ Boltless |
Công suất chùm | 2500 lb |
Màu | màu xám |
Vật liệu sàn | Không áp dụng |
Độ sâu | 36 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 84 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 3 |
Điều chỉnh giá | Tăng 1-1 / 2 " |
Kiểu kệ | Đơn thẳng |
Chiều rộng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 31.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 25.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng kệ | Công suất chùm | Màu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Vật liệu sàn | Độ sâu | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLC7-4218A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 42 " | Không áp dụng | 18 " | Áo điện | €239.70 | RFQ
| |
ZLC7-4224A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 42 " | Không áp dụng | 24 " | Áo điện | €252.05 | RFQ
| |
ZLC7-4230A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 42 " | Không áp dụng | 30 " | Áo điện | €266.92 | RFQ
| |
ZLC7-4242A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 42 " | Không áp dụng | 42 " | Áo điện | €295.19 | RFQ
| |
ZLC7-4818A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 48 " | Không áp dụng | 18 " | Áo điện | €232.27 | RFQ
| |
ZLC7-4830A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 48 " | Không áp dụng | 30 " | Áo điện | €263.60 | RFQ
| |
ZLC7-4842A-3 | 3 | 2500 lb | màu xám | - | 48 " | Không áp dụng | 42 " | Áo điện | €292.86 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.