TENNSCO ZLCS-9618W Tầng kệ bổ sung Tầng 96 x 18
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Mức giá bổ sung |
Màu | màu xám |
Sự trang sức | Dây điện |
Độ sâu | 18 " |
Kết thúc | Áo điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 1 |
Sức chứa kệ | 1600 lb |
Chiều rộng | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 19.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 35.56 |
Chiều dài tàu (cm) | 246.38 |
Chiều rộng tàu (cm) | 77.47 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Công suất chùm | Sự trang sức | Vật liệu sàn | Độ sâu | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLCS-4218 | - | Không áp dụng | - | 18 " | 2500 lb | 42 " | €66.03 | |
ZLCS-4224 | - | Không áp dụng | - | 24 " | 2500 lb | 42 " | €70.15 | |
ZLCS-4230 | - | Không áp dụng | - | 30 " | 2500 lb | 42 " | €75.69 | |
ZLCS-4236 | - | Không áp dụng | - | 36 " | 2500 lb | 42 " | €81.64 | |
ZLCS-4242 | - | Không áp dụng | - | 42 " | 2500 lb | 42 " | €88.58 | |
ZLCS-4818 | - | Không áp dụng | - | 18 " | 2500 lb | 48 " | €66.35 | |
ZLCS-4830 | - | Không áp dụng | - | 30 " | 2500 lb | 48 " | €74.90 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.