TENNSCO VSL-121872-3SND Ventilated Wardrobe Locker One 36 Inch Width
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Được lắp ráp với chân |
Màu | Cát |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Bằng chứng đá |
Hooks mỗi lần mở | Thanh áo và 3 móc một ngạnh |
Loại khóa | Tích cực 3 điểm |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (3) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Thông gió |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 16.875 " |
Chiều cao mở | 69.875 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 106.65 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Cấu hình tủ khóa | Chiều cao mở | Chiều cao tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSL-121872-1SND | Được lắp ráp với chân | Cát | (1) Rộng, (1) Mở | 69.875 " | 78 " | 12 " | €702.70 | RFQ
| |
VSL-121872-3MED XÁM | Được lắp ráp với chân | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | 69.875 " | 78 " | 36 " | €1,609.36 | RFQ
| |
VSL-121872-AMED XÁM | Được lắp ráp không có chân | màu xám | (1) Rộng, (1) Mở | 57.875 " | 72 " | 12 " | €706.19 | RFQ
| |
VSL-121872-CMED XÁM | Được lắp ráp không có chân | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | 57.875 " | 78 " | 36 " | €1,618.67 | RFQ
| |
VSL-121872-ASND | Được lắp ráp không có chân | Cát | (1) Rộng, (1) Mở | 69.875 " | 72 " | 12 " | €706.19 | RFQ
| |
VSL-121872-1MED XÁM | Được lắp ráp với chân | màu xám | (1) Rộng, (1) Mở | 69.875 " | 78 " | 12 " | €702.70 | RFQ
| |
VSL-121872-CSND | Được lắp ráp không có chân | Cát | (3) Rộng, (3) Khe hở | 69.875 " | 72 " | 36 " | €1,618.67 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.