<span Class='notranslate'>Ingersoll-rand </span> 307bk | Air Grinder Kit Straight 28k Rpm 0.25hp 24cfm | 23z015 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Straight 28k Rpm 0.25hp 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Straight 28k Rpm 0.25hp 24cfm

Trong kho
Khoản mục: AB7RGL phần: 307BKTham chiếu chéo: 23Z015
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
€158.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ dụng cụ mài khuôn bằng khí
Air Inlet1 / 4 "NPT
CFM trung bình @ 15 giây thời gian chạy6.0
Loại mangBanh
CFM @ đầy tải24.0
Vòng kẹp1 / 4 "
Nhiệm vụTiêu chuẩn
Làm suy nhượcMặt trận
Tốc độ28,000 rpm
Loại máy màiSảnh
Xử lý vật liệuNhôm
HP0.25
Min. Kích thước ống3 / 8 "
Áp suất yêu cầu90 psi
ThrottleLever
UPC663023106465
tốc độ biếnKhông

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)23.62
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS8467111040
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK Air Grinder Kit Straight 28k Rpm 0.25hp 24cfm
€158.72 /đơn vị