TENNSCO TWI-60-S Kiểm soát tĩnh trên bề mặt làm việc Chiều rộng 60 In
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn làm việc |
Màu | Putty |
Độ sâu | 15 " |
Loại cạnh | Làm tròn |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
bảng màu | Cát |
khung Vật liệu | Thép |
Chiều cao | 18 " |
Loại chân | Sảnh |
Vật chất | Thép |
Độ dày hàng đầu | 1.5 " |
Chiều rộng | 60 " |
Vật liệu bề mặt làm việc | Thép |
Bàn làm việc lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Trọng lượng tàu (kg) | 28.58 |
Chiều cao tàu (cm) | 20.32 |
Chiều dài tàu (cm) | 154.94 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.