TENNSCO TWI-60-NE Bộ nâng kệ điện 60w x 15d x 18h Cát
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ điện |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Cát |
Độ sâu | 15 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều cao | 18 " |
Vật chất | Laminate nhựa / thép |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.08 |
Chiều cao tàu (cm) | 22.86 |
Chiều dài tàu (cm) | 152.4 |
Chiều rộng tàu (cm) | 40.64 |
Mã HS | 9403608081 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18-1560 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 450 lb | Thép | 60 " | €172.32 | ||
RE-18-1572 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 350 lb | Thép | 72 " | €181.77 | RFQ
| |
TWI-72-NE | Cát | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | - | Laminate nhựa / thép | 72 " | - | RFQ
| |
RE-18-1548 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 450 lb | Thép | 48 " | €150.66 | ||
RE-18-1596 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 30 lb | Thép | 96 " | €230.30 | RFQ
| |
RE-1060 MED GRAY | màu xám | 10.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 " | 450 lb | Thép | 60 " | €122.43 | ||
CÁT RE-1072 | Cát | 10.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 " | 350 lb | Thép | 72 " | €137.34 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.