TENNSCO RE-1072 Nâng kệ điện SAND 72 x 10-1/2 x 12 Sand
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ điện |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | Cát |
Độ sâu | 10.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 12 " |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 30.48 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 182.88 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Độ sâu | Kết thúc | Chiều cao | Tải trọng | Vật chất | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RE-18-1560 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 450 lb | Thép | 60 " | €172.32 | ||
RE-18-1572 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 350 lb | Thép | 72 " | €181.77 | RFQ
| |
TWI-60-NE | Cát | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | - | Laminate nhựa / thép | 60 " | - | RFQ
| |
TWI-72-NE | Cát | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | - | Laminate nhựa / thép | 72 " | - | RFQ
| |
RE-18-1548 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 450 lb | Thép | 48 " | €150.66 | ||
RE-18-1596 | màu xám | 15 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 18 " | 30 lb | Thép | 96 " | €230.30 | RFQ
| |
RE-1060 MED GRAY | màu xám | 10.5 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 12 " | 450 lb | Thép | 60 " | €113.91 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.