Tennsco Surff | 39fm94 | Tấm lót chân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tấm đế TENNSCO SURNF Cao 3/4 inch x Rộng 2-3/4 inch x Sâu 2-3/4 inch | AH9AVU 39FM94

TENNSCO Tấm đế SURNF Cao 3/4 inch x Rộng 2-3/4 inch x Sâu 2-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AH9AVU phần: SURNFTham chiếu chéo: 39FM94

Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
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
€2.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTấm lót chân
MàuĐen
Độ sâu2.75 "
Kết thúcMen
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao3 / 4 "
Vật chấtNylon
Số lượng kệ1
Hồ sơNặng
Sức chứa kệ0.09 lb
Chiều rộng2.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.91
Chiều dài tàu (cm)6.99
Chiều rộng tàu (cm)6.99
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcChiều rộngGiá cả
Tấm lót chân TENNSCO EURNF Chiều cao 3/4 inch x Chiều rộng 1-1 / 2 inch x Chiều sâu 1-1 / 2 inch | AH9AVR 39FM92 EURNF1.5 "Men1.5 "€1.55
Tấm lót chân TENNSCO ZTPNF Chiều cao 3/4 inch x Chiều rộng 2 inch x Chiều sâu 2 inch | AH9AVX 39FM97 ZTPNF2"Tự nhiên3.437 "€2.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO Tấm đế SURNF Cao 3/4 inch x Rộng 2-3/4 inch x Sâu 2-3/4 inch
€2.09 /đơn vị