TENNSCO SRS-721872-ASD Tủ đựng quần áo bằng cát có chiều rộng 72 inch x chiều sâu 18 inch x chiều cao 72 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | Cát |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Lõm |
Hooks mỗi lần mở | 0 |
Legacy | Không bao gồm |
Loại khóa | Cung cấp Khóa xi lanh tích hợp và / hoặc Ổ khóa |
Cấu hình tủ khóa | (3) Rộng, (16) Khe hở |
Loại cửa tủ khóa | Bịt miệng |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 16.875 " |
Chiều cao mở | 10.625 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 72 " |
Chiều rộng tổng thể | 72 " |
Tầng | mười sáu |
Trọng lượng tàu (kg) | 83.46 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.04 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 106.05 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Cấu hình tủ khóa | Lắp ráp / chưa lắp ráp | Màu | Loại cửa tủ khóa | Vật chất | Độ sâu khai trương | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMS-242172-1MG | (1) Rộng, (1) Mở | Lắp ráp | màu xám | Bịt miệng | Thép | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,079.23 | RFQ
| |
CMS-242172-1SD | (1) Rộng, (1) Mở | Lắp ráp | Cát | Bịt miệng | Thép | 19.875 " | 69.875 " | 21.625 " | €1,079.23 | RFQ
| |
VDL-121836-1SND | (1) Rộng, (1) Mở | Được lắp ráp với chân | Cát | Thông gió | Thép | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | RFQ
| |
VDL-121836-ASND | (1) Rộng, (1) Mở | Được lắp ráp không có chân | Cát | Thông gió | Thép | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | RFQ
| |
VDL-121836-A MEDGR | (1) Rộng, (1) Mở | Được lắp ráp không có chân | màu xám | Thông gió | Thép | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €814.28 | RFQ
| |
VDL-121836-1MED GRAY | (1) Rộng, (1) Mở | Được lắp ráp với chân | màu xám | Thông gió | Thép | 16.875 " | 34.25 " | 9.625 " | €790.45 | RFQ
| |
CMS-242472-A | (1) Rộng | Lắp ráp | Xám trung bình | Bịt miệng | Thép cán nguội | 24 " | 72 " | 24 " | €1,086.30 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.