TENNSCO R-107218 Thanh nâng kệ 72 W x 10-1/2 D x 18 H Màu xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Người tăng giá tiêu chuẩn |
hợp ngữ | Chưa lắp ráp |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 10.5 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 18 " |
Tải trọng | 350 lb |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 72 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 12.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 185.42 |
Chiều rộng tàu (cm) | 29.21 |
Mã HS | 9403908041 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.