TENNSCO QC5-3612PAB Bộ đục lỗ 84inh 36inw 12ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị kệ đục lỗ |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 12 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 450 lb |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Thêm vào |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 32.85 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QC5-3612PS | 12 " | 450 lb | Đóng | Starter | 36 " | €476.61 | RFQ
|
QC5-4812PS | 12 " | 300 lb | Đóng | Starter | 48 " | €562.89 | RFQ
|
QO5-4812PS | 12 " | 300 lb | Mở | Starter | 48 " | €385.98 | RFQ
|
QO5-4818PS | 18 " | 300 lb | Mở | Starter | 48 " | €453.31 | RFQ
|
QO5-4824PS | 24 " | 250 lb | Mở | Starter | 48 " | €527.89 | RFQ
|
QC5-3618PS | 18 " | 450 lb | Đóng | Starter | 36 " | €591.69 | RFQ
|
QC5-4812PAB | 12 " | 300 lb | Đóng | Thêm vào | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.