TENNSCO QO5-4824PS Bộ khởi động 84inh 48inw 24ind
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đơn vị kệ đục lỗ |
Màu | màu xám |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 87 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 5 |
Điều chỉnh giá | 1 "Số gia tăng |
Sức chứa kệ | 250 lb |
Kiểu kệ | Mở |
Loại kệ | Starter |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 38.7 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 213.36 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Sức chứa kệ | Kiểu kệ | Loại kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC5-3612PS | 12 " | 450 lb | Đóng | Starter | 36 " | €476.61 | RFQ
| |
QC5-4812PS | 12 " | 300 lb | Đóng | Starter | 48 " | €562.89 | RFQ
| |
QO5-4812PS | 12 " | 300 lb | Mở | Starter | 48 " | €385.98 | RFQ
| |
QO5-4818PS | 18 " | 300 lb | Mở | Starter | 48 " | €453.31 | RFQ
| |
QC5-3618PS | 18 " | 450 lb | Đóng | Starter | 36 " | €591.69 | RFQ
| |
QC5-4812PAB | 12 " | 300 lb | Đóng | Thêm vào | 48 " | - | RFQ
| |
QO5-3624PAB | 24 " | 400 lb | Mở | Thêm vào | 36 " | €444.95 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.