TENNSCO OS7114MG Wardrobe Storage Cabinet Medium Gray 18 Inch Depth
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu tủ | Xám trung bình |
Chiều sâu tủ | 18 " |
Chiều cao tủ | 72 " |
Chiều rộng tủ | 36 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 24 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | Chiều cao đầy đủ |
Vật chất | Thép |
Số lượng tủ kệ | 1 |
Số lượng cửa | 0 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | Phòng xông hơi hồng ngoại thương mại |
Phong cách | Tủ quần áo |
Trọng lượng tàu (kg) | 37.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 188.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 54.61 |
Chiều rộng tàu (cm) | 97.79 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu tủ | Chiều cao tủ | Chiều rộng tủ | Đánh giá | Sức chứa kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OS7114BK | Đen | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | RFQ
| |
OS7114LG | Xám nhạt | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | RFQ
| |
OS7114PY | Rượu sâm banh / Putty | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | RFQ
| |
OS7114SD | Cát | 72 " | 36 " | 24 | 150 lb | - | RFQ
| |
OS7124BK | Đen | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | RFQ
| |
OS7124LG | Xám nhạt | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | RFQ
| |
OS7124MG | Xám trung bình | 72 " | 36 " | 24 | 200 lb | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.