TENNSCO JO2478SUWLG Kệ thép đứng độc lập 78
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kệ đơn vị |
Màu | Xám nhạt |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 20 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Chiều cao | 78 " |
Vật chất | Thép |
Số lượng kệ | 4 |
Sức chứa kệ | 400 lb |
Kiểu kệ | Đóng |
Loại kệ | Tự do |
Chiều rộng | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 82.1 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 69.85 |
Chiều rộng tàu (cm) | 127 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kệ | Màu | Độ sâu | Chiều rộng | Kết thúc | Đánh giá | Chiều cao | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-8401 | Đóng | màu xám | 12 " | 38 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 84 " | 6 | - | RFQ
| |
P-8411 | Đóng | màu xám | 12 " | 38 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 84 " | 12 | - | RFQ
| |
P-8417 | - | màu xám | - | - | Lớp bột bao phủ bên ngoài | - | - | 17 | - | RFQ
| |
P-S84 | Đóng | màu xám | 12 " | 38 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 84 " | 4 | - | RFQ
| |
ESP-1236 | Mở | màu xám | 12 " | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 75 " | 4 | €298.11 | RFQ
| |
ESP-1836 | Mở | màu xám | 18 " | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 75 " | 4 | €347.58 | RFQ
| |
ESP-2436 | Mở | màu xám | 24 " | 36 " | Lớp bột bao phủ bên ngoài | 22 | 75 " | 4 | €447.16 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.