TENNSCO ESP-6-2436 Kệ thép đứng mở 75 | AH9AUF 39FM59

TENNSCO Giá đỡ ESP-6-2436 Thép mở tự do 75

Khoản mục: AH9AUF phần: ESP-6-2436Tham chiếu chéo: 39FM59
Kiểm tra sẵn sàng

Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển

€480.57 /đơn vị
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKệ đơn vị
Màumàu xám
Độ sâu24 "
Kết thúcSơn tĩnh điện
Đánh giá22
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khácSCS Indoor Advantage được chứng nhận
Chiều cao75 "
Vật chấtThép
Số lượng kệ5
Điều chỉnh giá1 "Số gia tăng
Sức chứa kệ250 lb
Kiểu kệMở
Loại kệTự do
Chiều rộng36 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 36
Chiều cao tàu (cm)10.8
Chiều dài tàu (cm)193.68
Chiều rộng tàu (cm)62.23
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kệMàuĐộ sâuChiều rộngKết thúcĐánh giáChiều caoSố lượng kệGiá cả
TENNSCO P-8401 Giá đỡ bằng thép đặt sàn kín 84 | AH9ATW 39FM50 P-8401Đóng màu xám12 "38 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2284 "6-
RFQ
TENNSCO P-8411 Giá đỡ bằng thép đặt sàn kín 84 | AH9ATX 39FM51 P-8411Đóng màu xám12 "38 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2284 "12-
RFQ
Kệ TENNSCO P-8417 Đóng Đặt Tự Do Bằng Thép 84 | AH9ATY 39FM52 P-8417-màu xám--Lớp bột bao phủ bên ngoài--17-
RFQ
Kệ TENNSCO P-S84 Đóng Đặt Riêng Thép 84 | AH9ATZ 39FM53 P-S84Đóng màu xám12 "38 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2284 "4-
RFQ
TENNSCO ESP-1236 Kệ mở bằng thép đặt sàn 75 | AH9AUA 39FM54 ESP-1236Mởmàu xám12 "36 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2275 "4€301.74
RFQ
TENNSCO ESP-1836 Kệ mở bằng thép đặt sàn 75 | AH9AUB 39FM55 ESP-1836Mởmàu xám18 "36 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2275 "4€353.08
RFQ
TENNSCO ESP-2436 Kệ mở bằng thép đặt sàn 75 | AH9AUC 39FM56 ESP-2436Mởmàu xám24 "36 "Lớp bột bao phủ bên ngoài2275 "4€452.62
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TENNSCO Giá đỡ ESP-6-2436 Thép mở tự do 75
€480.57 /đơn vị