TENNSCO Tủ đựng quần áo CVD7818W MED GRAY Xám trung bình
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ lưu trữ tủ quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
hợp ngữ | Hàn |
Màu tủ | Xám trung bình |
Loại cửa | Clearview |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Đánh giá | 22 |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Handle | Kép |
Hệ thống khóa | Điểm 3 |
Vật chất | Thép |
Số lượng cửa | 2 |
Số lượng ngăn kéo | 0 |
Số lượng kệ | 2 |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 36 " |
Sức chứa kệ | 150 lb |
Đánh giá sức mạnh | công nghiệp |
Phong cách | Tủ quần áo |
Tổng số ngăn kéo | 0 |
Trọng lượng tàu (kg) | 66.15 |
Chiều cao tàu (cm) | 198.12 |
Chiều dài tàu (cm) | 91.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 45.72 |
Mã HS | 9403200030 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao tổng thể | Lắp ráp / chưa lắp ráp | hợp ngữ | Sức chứa kệ | Màu tủ | Đánh giá | Handle | Số lượng kệ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVD1871 CÁT | 78 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | - | Cát | 22 | Kép | 2 | - | RFQ
| |
CVD1871 ĐEN | 78 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 150 lb | Đen | 22 | Kép | 2 | €1,222.04 | RFQ
| |
CVD2471 CÁT | 78 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | Cát | 22 | Kép | 2 | €1,345.90 | RFQ
| |
CVD7824W ÁNH SÁNG XÁM | 78 " | Lắp ráp | Hàn | 200 lb | Xám nhạt | 22 | Kép | 2 | €1,418.93 | RFQ
| |
CVD7114 LIGHT GRAY | 72 " | Lắp ráp | Hàn | 150 lb. đến 200 lb. | Xám nhạt | 24 | Độc thân | 1 | €1,077.21 | RFQ
| |
CVD2471 ĐEN | 78 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 200 lb | Đen | 22 | Kép | 2 | €1,345.90 | RFQ
| |
CVD1471 LIGHT GRAY | 72 " | Chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp | 150 lb. đến 200 lb. | Xám nhạt | 24 | Độc thân | 2 | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.