TENNSCO Bộ bánh xe CK24SND
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ bánh xe |
Bánh xe Caster Dia. | 4" |
Vật liệu bánh xe | PVC |
Loại bánh xe | Xoay |
Chiều rộng bánh xe | 1.25 " |
Màu | Cát |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chiều dài | 24 " |
Tải trọng | 1000 lb |
Số bánh xe | 4 |
Chiều cao nền tảng | 2.125 " |
Chiều dài nền tảng | 24 " |
Vật liệu nền tảng | Thép |
Phong cách nền tảng | Hộp hình thành |
Chiều rộng nền tảng | 36 " |
Chiều rộng | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.3 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 96.01 |
Chiều rộng tàu (cm) | 63.75 |
Mã HS | 9403704031 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Chiều dài | Tải trọng | Chiều dài nền tảng | Chiều rộng nền tảng | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CK4824MGY | Xám trung bình | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK4824SD | Cát | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK-4824BK | Đen | 24 " | 1000 lb | 24 " | 48 " | - | €237.46 | ||
CK18LGY | Xám nhạt | 18 " | 1000 lb | 18 " | 36 " | 36 " | €193.33 | ||
CK18PY | Rượu sâm banh / Putty | 18 " | 1000 lb | 18 " | 36 " | 36 " | €193.33 | ||
CK24LGY | Xám nhạt | 24 " | 1000 lb | 24 " | 36 " | 36 " | €199.79 | ||
CK24PY | Rượu sâm banh / Putty | 24 " | 1000 lb | 24 " | 36 " | 36 " | €199.79 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.