TENNSCO BU-4824120CS Bộ khởi động giá chứa hàng loạt, Sàn sóng, Kích thước 24 x 48 x 120 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ lưu trữ số lượng lớn, Bộ khởi động |
Độ sâu | 24 " |
Chiều cao | 120 " |
Số lượng kệ | 3 |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Công suất chùm | Sức chứa trên mỗi kệ | Vật chất | Chiều rộng | Màu | Vật liệu sàn | Độ sâu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6940 | 3800 lb | 3800 lb | 3800 lb | Thép | 60 " | Xám trung bình | Ván dăm | 36 " | €856.64 | |
6940 | 3800 lb | 3800 lb | 3800 lb | Thép | 60 " | Xám trung bình | Ván dăm | 48 " | €960.21 | |
6940 | 2750 lb | 2750 lb | 2750 lb | Thép | 72 " | Xám trung bình | Ván dăm | 24 " | €770.41 | |
6940 | 2750 lb | 2750 lb | 2750 lb | Thép | 72 " | Xám trung bình | Ván dăm | 36 " | €944.17 | |
6940 | 2750 lb | 2750 lb | 2750 lb | Thép | 72 " | Xám trung bình | Ván dăm | 48 " | €1,083.42 | |
6940 | 2150 lb | 2150 lb | 2150 lb | Thép | 96 " | Xám trung bình | Ván dăm | 24 " | €923.50 | |
6940 | 2150 lb | 2150 lb | 2150 lb | Thép | 96 " | Xám trung bình | Ván dăm | 36 " | €1,126.24 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.