TENNSCO Bộ khởi động giá đỡ Boltless 248848PC, Kích thước 48 x 24 x 88 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ Boltless, Starter |
Màu | Cát |
Độ sâu | 24 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 88 " |
Số lượng kệ | 14 |
Sức chứa kệ | 450 Lbs. |
Kiểu | Starter |
Chiều rộng | 48 " |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Số lượng kệ | Sức chứa kệ | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276PC | 12 " | 76 " | 6 | 600 Lbs. | 36 " | €778.91 | RFQ
| |
127648PC | 12 " | 76 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €891.55 | RFQ
| |
1576PC | 15 " | 76 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €872.45 | RFQ
| |
1288PC | 12 " | 88 " | 6 | 600 Lbs. | 36 " | €889.64 | RFQ
| |
128848PC | 12 " | 88 " | 6 | 550 lbs. | 48 " | €1,002.27 | RFQ
| |
1588PC | 15 " | 88 " | 6 | 500 lbs. | 36 " | €994.64 | RFQ
| |
2476PC | 24 " | 76 " | 12 | 400 Lbs. | 36 " | €1,156.91 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.