Tempco Teb32005 | Bộ điều nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 100 F | 4tcz5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO TEB32005 Bộ điều nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 100 F | AD9KBK 4TCZ5

TEMPCO TEB32005 Bộ ổn nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 100 F

Trong kho
Khoản mục: AD9KBK phần: TEB32005Tham chiếu chéo: 4TCZ5
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
€67.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDòng điện áp cơ khí
MàuGói Bạc
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 120V13.75A
Tiếp điểm điện trở xếp hạng @ 240V6.87A
Phạm vi kiểm soátCố định 100 độ F
Loại EnclosureThép không gỉ
Chiều cao13 / 16 "
Số lượng công tắc1
Chiều dài tổng thể2.75 "
Amps điện trở @ 208VAC7.93A
Loại cảm biếnDải kim loại Bi liên kết
Chuyển đổi hành độngMở khi trỗi dậy
Loại chuyển đổiSPST
Nhiệt độ Nhạy cảm+/- 5 độ F
UPC696333204781
Phạm vi điện áp120 sang 240 VAC
Chiều rộng5 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS9032100060
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Phạm vi điều chỉnh bướm ga (cố định 100 độ F)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi kiểm soátGiá cả
TEMPCO TEB33003 Bộ điều nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 250 F | AD9KBL 4TCZ6 TEB33003Cố định 250 độ F€65.18
TEMPCO TEB34004 Bộ điều nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 500 F | AD9KBM 4TCZ7 TEB34004Cố định 500 độ F€65.84

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO TEB32005 Bộ ổn nhiệt gắn trên bề mặt với nhiệt độ cài đặt sẵn 100 F
€67.55 /đơn vị