Tempco Tcwr-1007 | Dây Dẫn Cặp Nhiệt Điện K 20 Awg Solid 250 Feet | 3hwl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO TCWR-1007 Dây dẫn cặp nhiệt điện K 20 Awg Solid 250 Feet | AC9PLR 3HWL2

TEMPCO Dây dẫn cặp nhiệt điện TCWR-1007 K 20 Awg Solid 250 feet

Trong kho
Khoản mục: AC9PLR phần: TCWR-1007Tham chiếu chéo: 3HWL2
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
€471.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dẫn cặp nhiệt điện
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi900 F
Mã màuMàu vàng Dương tính / Màu đỏ Âm tính
Vật liệu cách nhiệtSợi thủy tinh
Màu áonâu
Chiều dài250ft.
Vật liệu / Đầu nốiSợi thủy tinh
Số lượng dây dẫn2
Loại chấm dứtKhông áp dụng
KiểuK
Kích thước dây20 AWG
Kích thước dây (AWG)20
Loại dâyRắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.22
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16.26
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS8544429000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMã màuChiều dàiKiểuKích thước dâyLoại dâyGiá cả
Dây dẫn cặp nhiệt điện TEMPCO TCWR-1013 J 24 Awg Solid 100 Feet | AC8HXE 3AGF1 TCWR-1013Trắng Dương tính / Âm tính Đỏ100ft.J24 AWGRắn€132.52
Dây dẫn cặp nhiệt điện TEMPCO TCWR-1015 K 24 Awg Solid 100 Feet | AC8HXG 3AGF3 TCWR-1015Màu vàng Dương tính / Màu đỏ Âm tính100ft.K24 AWGRắn€176.52
TEMPCO TCWR-1016 Dây dẫn cặp nhiệt điện K 24 Awg mắc kẹt 100 Feet | AC8HXH 3AGF4 TCWR-1016Màu vàng Dương tính / Màu đỏ Âm tính100ft.K24 AWGBị mắc kẹt€210.91
Dây dẫn cặp nhiệt điện TEMPCO TCWR-1010 J 20 Awg Solid 250 Feet | AC9PLV 3HWL5 TCWR-1010Trắng Dương tính / Âm tính Đỏ250ft.J20 AWGRắn€304.55
TEMPCO TCWR-1012 Dây dẫn cặp nhiệt điện K 20 Awg mắc kẹt 100 Feet | AC9PLX 3HWL7 TCWR-1012Màu vàng Dương tính / Màu đỏ Âm tính100ft.K20 AWGBị mắc kẹt€308.29
TEMPCO TCWR-1024 Dây dẫn cặp nhiệt điện K 20 Awg mắc kẹt 250 Feet | AC9PLZ 3HWL9 TCWR-1024Màu vàng Dương tính / Màu đỏ Âm tính250ft.K20 AWGBị mắc kẹt€729.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Dây dẫn cặp nhiệt điện TCWR-1007 K 20 Awg Solid 250 feet
€471.44 /đơn vị