Tempco Shs80339 | Dải nóng cao su silicon dài 9 inch | 6tfp3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO SHS80339 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDD 6TFP3

TEMPCO SHS80339 Dải nóng Cao su silicon dài 9 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GDD phần: SHS80339Tham chiếu chéo: 6TFP3
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
€51.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải linh hoạt
H x W Ngang1/16 x 1 "
Độ dài chì10 "
Vật chấtsilicone cao su
Kiểu lắpTiêu chuẩn
Chiều dài tổng thể9"
Giai đoạn1
điện áp120V
Watts25
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu lắpWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO SHS80340 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDE 6TFP4 SHS80340Chất kết dính251"€58.62
TEMPCO SHS80341 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDF 6TFP5 SHS80341Tiêu chuẩn501"€51.12
TEMPCO SHS80342 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDG 6TFP6 SHS80342Chất kết dính501"€58.62
TEMPCO SHS80343 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDH 6TFP7 SHS80343Tiêu chuẩn901"€51.12
TEMPCO SHS80344 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GDJ 6TFP8 SHS80344Chất kết dính901"€58.62
TEMPCO SHS80396 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GHP 6THK4 SHS80396Chất kết dính902"€79.01
TEMPCO SHS80397 Máy sưởi dải dài 9 inch Cao su silicone | AF2GHQ 6THK5 SHS80397Tiêu chuẩn1802"€65.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO SHS80339 Dải nóng Cao su silicon dài 9 inch
€51.12 /đơn vị