Tempco Shs80306 | Máy sưởi dải 120v dài 6 inch | 6tfk0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO SHS80306 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 6 inch | AF2GBT 6TFK0

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80306 120v Chiều dài 6 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2GBT phần: SHS80306Tham chiếu chéo: 6TFK0
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
€122.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải linh hoạt
H x W Ngang1/16 x 6 "
Độ dài chì10 "
Vật chấtsilicone cao su
Kiểu lắpChất kết dính
Chiều dài tổng thể6"
Giai đoạn1
điện áp120V
Watts180
Chiều rộng6"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO SHS80294 Máy sưởi dải dài 120v 2 inch | AF2GBE 6TFH8 SHS802942"102"€46.87
TEMPCO SHS80296 Máy sưởi dải dài 120v 2 inch | AF2GBG 6TFJ0 SHS802962"202"€46.75
TEMPCO SHS80298 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBJ 6TFJ2 SHS802983"253"€57.37
TEMPCO SHS80300 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBL 6TFJ4 SHS803003"453"€57.16
TEMPCO SHS80302 Máy sưởi dải dài 3 inch Cao su silicone | AF2GBN 6TFJ6 SHS803023"903"€58.97
TEMPCO SHS80304 Máy sưởi dải 6 inch Chiều dài 120v | AF2GBQ 6TFJ8 SHS803046"906"€122.34
TEMPCO SHS80308 Máy sưởi dải 120v Chiều dài 6 inch | AF2GBV 6TFK2 SHS803086"3606"€122.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải SHS80306 120v Chiều dài 6 inch
€122.34 /đơn vị