Tempco Nhw00106 | Máy sưởi băng tần 120v 1 inch Dia. 900 độ F | 2vxz4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi băng TEMPCO NHW00106 120v Đường kính 1 inch 900 độ F | AC3TBU 2VXZ4

TEMPCO NHW00106 Máy sưởi băng tần 120v Đường kính 1 inch 900 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3TBU phần: NHW00106Tham chiếu chéo: 2VXZ4
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
€57.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps2.08
Bên trong Dia.1"
Vật chấtBên trong bằng thép cách điện mica, bên ngoài SS
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồng12 "Dây chì với 10" SS bện
UPC212722880536
điện áp120
Mật độ Watt58 sq. In.
Watts250
Chiều rộng2"
Dung sai chiều rộng+/- 1/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)13.97
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHW00100 900 độ F 120v Đường kính 1 inch | AC3TBP2VXY9 NHW001000.831"47 sq. In.1001"€55.23
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHW00102 Đường kính 1 inch 120v 900 độ F | AC3TBR 2VXZ2 NHW001021.251"47 sq. In.1501.5 "€56.06
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHW00112 Chiều rộng 1 inch Đường kính 1-1/2 inch | AC3TBW 2VXZ6 NHW001121.251.5 "40 sq. In.1501"€57.32
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHW00136 Đường kính 1-1/2 inch Chiều rộng 1-1/2 inch | AC3TBY 2VXZ8 NHW001362.081.5 "45 sq. In.2501.5 "€56.46
Máy sưởi băng TEMPCO NHW00120 Đường kính 1-1/2 inch 900 độ F | AC3TCA 2VYA1 NHW001202.51.5 "40 sq. In.3002"€57.67
Máy sưởi băng TEMPCO NHW00142 900 độ F Đường kính 2 inch 120v | AC3TCC 2VYA3 NHW001422.52"38 sq. In.3001.5 "€53.89
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHW00144 900 độ F 120v Đường kính 2 inch | AC3TCE 2VYA5 NHW001443.332"38 sq. In.4002"€59.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO NHW00106 Máy sưởi băng tần 120v Đường kính 1 inch 900 độ F
€57.32 /đơn vị