Smith-blair 31300035408000 | Ổ Cắm Kẹp Yên Đôi Bale 1 Inch | 3euc4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

SMITH-BLAIR 31300035408000 Kẹp yên đôi Bale 1 inch Ổ cắm | AC8YKR 3EUC4

SMITH-BLAIR 31300035408000 Kẹp yên đôi Ổ cắm 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8YKR phần: 31300035408000Tham chiếu chéo: 3EUC4
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
€99.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKẹp yên
Vật liệu đệmBuna n
Vật chấtCơ thể dẻo dai
Max. Sức ép300 psi
Tối đa Nhiệt độ.180F
Kết nối đầu ra1 "(F) NPT
Kích thước đường ống đầu ra1"
Kích thước đường ống3"
Kích thước lỗ yêu cầu1"
Schedule40
KiểuĐôi Bale

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.38
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8205700090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối đầu raKích thước đường ốngKiểuGiá cả
SMITH-BLAIR 31500013906000 Kẹp yên 1 Inch Ống ra 3/4 In | AC8YJD 3ETY8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Dây đeo đơn bằng thép không gỉ€126.64
SMITH-BLAIR 31500019206000 Kẹp yên 1 1/2 Inch Ống ra 3/4 In | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Dây đeo đơn bằng thép không gỉ€128.47
SMITH-BLAIR 31500019209000 Kẹp yên 1 Ống đầu ra 1/2 inch 1 In | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Dây đeo đơn bằng thép không gỉ€127.80
SMITH-BLAIR 31300019206000 Kẹp yên Double Bale 3/4 Outlet | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Đôi Bale€78.62
SMITH-BLAIR 31300019209000 Kẹp yên đôi Bale 1 ổ cắm | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Đôi Bale€82.99
SMITH-BLAIR 31300025606000 Kẹp yên đôi Bale 2 In | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Đôi Bale€86.65
SMITH-BLAIR 31300025608000 Kẹp yên đôi Ổ cắm 1 inch | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Đôi Bale€83.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

SMITH-BLAIR 31300035408000 Kẹp yên đôi Ổ cắm 1 inch
€99.00 /đơn vị