Tempco Nhl00112 | Máy sưởi băng tần Đường kính 1-1/2 inch Chiều rộng 1 inch 120v | 2vxv6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi băng TEMPCO NHL00112 Đường kính 1-1/2 inch Chiều rộng 1 inch 120v | AC3TAG 2VXV6

TEMPCO Máy sưởi băng tần NHL00112 Đường kính 1-1 / 2 inch Chiều rộng 1 inch 120v

Trong kho
Khoản mục: AC3TAG phần: NHL00112Tham chiếu chéo: 2VXV6
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
€51.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps1.25
Bên trong Dia.1.5 "
Vật chấtBên trong bằng thép cách điện mica, bên ngoài SS
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồngDây dẫn 10 "
điện áp120
Mật độ Watt40 sq. In.
Watts150
Chiều rộng1"
Dung sai chiều rộng+/- 1/16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00100 1 inch Rộng 900 độ F 120v | AC3TAA 2VXU9 NHL001000.831"47 sq. In.1001"€51.78
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00102 Đường kính 1 inch 900 độ F 120v | AC3TAC 2VXV2 NHL001021.251"47 sq. In.1501.5 "€47.95
Máy sưởi băng TEMPCO NHL00106 900 độ F Đường kính 1 inch 120v | AC3TAE 2VXV4 NHL001062.081"58 sq. In.2502"€51.78
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00136 Đường kính 1-1/2 inch Thép 120v | AC3TAJ 2VXV8 NHL001362.081.5 "45 sq. In.2501.5 "€51.78
Máy gia nhiệt băng tần TEMPCO NHL00120 Đường kính 900 độ F 1-1/2 inch | AC3TAL 2VXW1 NHL001202.51.5 "40 sq. In.3002"€49.74
Máy sưởi băng tần TEMPCO NHL00142 Đường kính 2 inch 120v 900 độ F | AC3TÂN 2VXW3 NHL001422.52"38 sq. In.3001.5 "€49.13
Máy sưởi băng TEMPCO NHL00144 120v Đường kính 2 inch 900 độ F | AC3TAQ 2VXW5 NHL001443.332"38 sq. In.4002"€55.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng tần NHL00112 Đường kính 1-1 / 2 inch Chiều rộng 1 inch 120v
€51.37 /đơn vị