Tempco Mta01185 | Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 18 In | 3aey2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO MTA01185 Thermocouple Probe Type J Length 18 In | AC8HRV 3AEY2

TEMPCO MTA01185 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 18 In

Trong kho
Khoản mục: AC8HRV phần: MTA01185Tham chiếu chéo: 3AEY2
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
€50.51 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu dò cặp nhiệt điện
Độ chính xác của lỗi (%)(Trên 293 C) +/- 0.75
Độ chính xác của lỗi (Độ C)+/- 2.2 Dưới 293
Vật liệu cách nhiệtmagnesium Oxide
Vật chất304 thép không gỉ
Max. Sức ép1000 psi
Loại phích cắm hoặc đầu nốiCắm mini
Chiều dài đầu dò18 "
Kích thước vỏ bọc (In.)0.125
Nhiệt độ Giới hạn (Độ F)1300
Phần tử cặp nhiệt điện24 AWG
Loại cặp nhiệt điệnJ
KiểuJ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)63.75
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS9025198080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhXây dựngVật liệu cách nhiệtĐộ dài chìVật chấtChiều dài đầu dòKiểuGiá cả
TEMPCO TTW00179 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 12 In | AC8GUQ 3AAA1 TTW001793/16 "Dia. Có thể được sử dụng với tính năng nén phù hợp để gắn kếtSợi thủy tinh72 "304 thép không gỉ12 "J€34.05
Đầu dò cặp nhiệt điện TEMPCO TTW00180 Loại K Chiều dài 3 In | AC8GUR 3AAA2 TTW001803/16 "Dia. Có thể được sử dụng với tính năng nén phù hợp để gắn kếtSợi thủy tinh36 "304 thép không gỉ3"K€30.17
Đầu dò cặp nhiệt điện TEMPCO TTW00181 Loại K Chiều dài 6 In | AC8GUT 3AAA3 TTW001813/16 "Dia. Có thể được sử dụng với tính năng nén phù hợp để gắn kếtSợi thủy tinh72 "304 thép không gỉ6"K€40.18
Đầu dò cặp nhiệt điện TEMPCO TTW00182 Loại K Chiều dài 12 In | AC8GUU 3AAA4 TTW00182Đầu dò 3/16 "Dia. 304 SS W / Cách điện bằng sợi thủy tinh, có thể được sử dụng W / Lắp nén để gắnSợi thủy tinh72 "304 thép không gỉ12 "K€46.79
TEMPCO TCP60089 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 4 In | AC8GUV 3AAA5 TCP600893/16 "Dia. Có thể được sử dụng với tính năng nén phù hợp để gắn kếtSợi thủy tinh72 "304 thép không gỉ4"J€57.93
TEMPCO TCP60090 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 4 In | AC8GUW 3AAA6 TCP600903/16 "Dia. Với 1/8" NPT Brass Compression Fit to MountSợi thủy tinh96 "304 thép không gỉ4"J€68.59
TEMPCO TCP60091 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 4 In | AC8GUX 3AAA7 TCP600913/16 "Dia. Với 1/8" NPT Brass Compression Fit to MountSợi thủy tinh120 "304 thép không gỉ4"J€80.38

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO MTA01185 Đầu dò cặp nhiệt điện Loại J Chiều dài 18 In
€50.51 /đơn vị