<span Class='notranslate'>Telemecanique Sensors </span> Sm950a100000s | 1exd8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TELEMECANIQUE SENSORS SM950A100000S Ultrasonic Sensor NPN/PNP 30mm Diameter | AG9FVM 1EXD8

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến siêu âm SM950A100000S NPN/PNP Đường kính 30mm

Trong kho
Khoản mục: AG9FVM phần: SM950A100000STham chiếu chéo: 1EXD8
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
€1,046.66 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến siêu âm hình trụ
Trường hợp vật liệuThép không gỉ
Loại mạchKHÔNG
Phát hiện khoảng cách51 đến 1000mm
đường kính30mm
Kết nối điệnĐầu nối nam 4 chân M12
Đánh giá IP67
Chiều dài3.74 "
Tối đa Tải100mA
NEMA Đánh giá4X
Tần số hoạt động200 kHz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi32 độ đến 122 độ F
Đầu raNPN / PNP
Yêu cầu nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng20.0 mili giây.
Chiều rộng1.18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.27
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)7.87
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tính năng đặc biệt: Cài đặt nút nhấn dễ dàng

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến siêu âm SM950A100000S NPN/PNP Đường kính 30mm
€1,046.66 /đơn vị