Tempco Mpp54901 | Máy sưởi băng tần 240v 1400 độ F Chiều rộng 1-1/2 inch | 2vyf9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi băng tần TEMPCO MPP54901 240v 1400 độ F Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TDT 2VYF9

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP54901 240v 1400 độ F Chiều rộng 1-1 / 2 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3TDT phần: MPP54901Tham chiếu chéo: 2VYF9
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
€184.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps1.67
Bên trong Dia.2"
Vật chấtVỏ bọc hợp kim SS cách nhiệt khoáng
Tối đa Nhiệt độ.1400 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồng12 "Dây chì với 10" SS bện
điện áp240
Mật độ Watt50 sq. In.
Watts400
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 3/32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO MPP52402 Máy sưởi băng tần 240v 1 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 sq. In.3001"€168.28
TEMPCO MPP52903 Máy sưởi băng tần 240v 1-1 / 2 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TDN 2VYF5 MPP529031.881.5 "81 sq. In.4501.5 "€167.78
Máy sưởi băng tần TEMPCO MPP53202 240v 1400 độ F 2 inch Chiều rộng | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 sq. In.4502"€181.90
TEMPCO MPP56101 Máy sưởi băng tần 1400 độ F 240v Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 sq. In.5001.5 "€178.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP54901 240v 1400 độ F Chiều rộng 1-1 / 2 inch
€184.49 /đơn vị