Tempco Mpp52903 | Máy sưởi băng tần 240v 1-1/2 Inch Chiều rộng 1400 Độ F | 2vyf5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO MPP52903 Máy sưởi băng tần 240v 1-1 / 2 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TDN 2VYF5

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP52903 240v Chiều rộng 1-1 / 2 inch 1400 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3TDN phần: MPP52903Tham chiếu chéo: 2VYF5

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€167.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBan nhạc nóng
amps1.88
Bên trong Dia.1.5 "
Vật chấtVỏ bọc hợp kim SS cách nhiệt khoáng
Tối đa Nhiệt độ.1400 độ F
Thiết bị đầu cuốiKhông áp dụng
Chấm dứt hợp đồng12 "Dây chì với 10" SS bện
điện áp240
Mật độ Watt81 sq. In.
Watts450
Chiều rộng1.5 "
Dung sai chiều rộng+/- 3/32 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8419899585
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhampsBên trong Dia.Mật độ WattWattsChiều rộngGiá cả
TEMPCO MPP52402 Máy sưởi băng tần 240v 1 inch Chiều rộng 1400 độ F | AC3TDL 2VYF3 MPP524021.251.5 "81 sq. In.3001"€164.46
Máy sưởi băng tần TEMPCO MPP53202 240v 1400 độ F 2 inch Chiều rộng | AC3TDQ 2VYF7 MPP532021.881.5 "61 sq. In.4502"€177.77
Máy sưởi băng tần TEMPCO MPP54901 240v 1400 độ F Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TDT 2VYF9 MPP549011.672"50 sq. In.4001.5 "€180.30
TEMPCO MPP56101 Máy sưởi băng tần 1400 độ F 240v Chiều rộng 1-1 / 2 inch | AC3TDV 2VYG2 MPP561012.082.5 "49 sq. In.5001.5 "€174.46

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi băng tần MPP52903 240v Chiều rộng 1-1 / 2 inch 1400 độ F
€167.78 /đơn vị