Tempco Ldwr-1068 | Dây dẫn nhiệt độ cao 18 thước màu đỏ | 3grp2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Dây dẫn nhiệt độ cao TEMPCO LDWR-1068 18 Gauge Red | AC9HTK 3GRP2

TEMPCO LDWR-1068 Dây dẫn nhiệt độ cao 18 màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC9HTK phần: LDWR-1068Tham chiếu chéo: 3GRP2
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
€499.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây dẫn nhiệt độ cao
Loại cápPTFE
Vật liệu dẫnĐồng mạ bạc
Vật liệu cách nhiệtPTFE cách điện ép đùn qua dây dẫn
Màu áođỏ
Loại áo khoácPTFE cách điện ép đùn qua dây dẫn
Tối đa Amps18 Ở nhiệt độ môi trường xung quanh 104 F / 40 C
Tối đa Nhiệt độ.392 F
Danh nghĩa Bên ngoài Dia.0.073 "
Chiều dài ống chỉ250ft.
Chiều dài cuộn / cuộn (Ft.)250
mắc cạn19 x 30
điện áp300
Thước đo dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)9.65
Chiều dài tàu (cm)15.75
Chiều rộng tàu (cm)16
Mã HS8544493080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDanh nghĩa Bên ngoài Dia.Loại cápVật liệu dẫnChiều dài ống chỉChiều dài cuộn / cuộn (Ft.)mắc cạnđiện ápVật liệu cách nhiệtGiá cả
Dây TEMPCO LDWR-1011 Nhiệt độ cao | AC2HBC 2KE36 LDWR-10110.115 "MGĐồng mạ niken100ft.10016 x 30600Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinh€215.84
Dây TEMPCO LDWR-1020 Nhiệt độ cao | AC2HBH 2KE41 LDWR-10200.094 "TGGTĐồng mạ niken100ft.10019 x 30600Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE€137.48
TEMPCO LDWR-1041 Dây chì nhiệt độ cao 18 Đo Nhiệt độ tối đa 842 F | AC9HRF 3GRK2 LDWR-10410.115 "MGĐồng mạ niken250ft.25016 x 30600Cách nhiệt mica với bện sợi thủy tinh€461.37
TEMPCO LDWR-1046 Dây dẫn nhiệt độ cao 18 Đo Nhiệt độ tối đa 482 F | AC9HRL 3GRK7 LDWR-10460.094 "TGGTĐồng mạ niken250ft.25019 x 30600Cách nhiệt băng PTFE với (2) Lớp cách nhiệt bằng sợi thủy tinh được bao phủ bởi lớp bọc ngoài bằng sợi thủy tinh đã qua xử lý PTFE€304.83
Dây chì nhiệt độ cao TEMPCO LDWR-1053 18 Gauge Red | AC9HRU 3GRL5 LDWR-10530.073 "PTFEĐồng mạ bạc100ft.10019 x 30300PTFE cách điện ép đùn qua dây dẫn€177.32
Dây chì nhiệt độ cao TEMPCO LDWR-1058 18 Gauge White | AC9HRZ 3GRN1 LDWR-10580.073 "PTFEĐồng mạ bạc100ft.10019 x 30300PTFE cách điện ép đùn qua dây dẫn€178.24
Dây chì nhiệt độ cao TEMPCO LDWR-1063 18 Gauge Đen | AC9HTE 3GRN6 LDWR-10630.073 "PTFEĐồng mạ bạc100ft.10019 x 30300PTFE cách điện ép đùn qua dây dẫn€174.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO LDWR-1068 Dây dẫn nhiệt độ cao 18 màu đỏ
€499.38 /đơn vị