Tempco Hdl00020 | Máy sưởi ngâm hộp mực 106 Sq. Inch | 4tcu7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi ngâm hộp mực TEMPCO HDL00020 106 Sq. Inch | AD9JZV 4TCU7

TEMPCO HDL00020 Máy sưởi ngâm hộp mực 106 Sq. inch

Trong kho
Khoản mục: AD9JZV phần: HDL00020Tham chiếu chéo: 4TCU7
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
€144.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi ngâm hộp mực
Phạm vi kiểm soát266 độ F
Vật liệu mặt bíchPTFE
Tối thiểu. Độ sâu ngâm4-1 / 4 "
NPT3 / 4 "
Chiều dài tổng thể5.25 "
Giai đoạn1
Vật liệu vỏ bọcIncoloy (R)
điện áp240
Mật độ Watt106 sq. In.
Watts1000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNPTChiều dài tổng thểđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00001 1-1 / 2 Inch D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 sq. In.100€111.72
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00003 3-1 / 2 Inch D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 sq. In.250€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00005 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 sq. In.1000€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00006 Chiều dài 4-3 / 8 inch | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 sq. In.1000€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00007 7-7 / 8 Inch D | AD9JZL 4TCT3 HDL000071 / 2 "8.75 "12033 sq. In.500€153.05
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00008 33 Sq. Inch | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 sq. In.500€153.05
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00009 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 sq. In.2000€153.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO HDL00020 Máy sưởi ngâm hộp mực 106 Sq. inch
€144.27 /đơn vị