Tempco Hdl00007 | Bộ gia nhiệt ngâm hộp mực 7-7/8 Inch D | 4tct3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00007 7-7 / 8 Inch D | AD9JZL 4TCT3

TEMPCO HDL00007 Bộ gia nhiệt nhúng hộp mực 7-7/8 inch D

Trong kho
Khoản mục: AD9JZL phần: HDL00007Tham chiếu chéo: 4TCT3
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
€153.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi ngâm hộp mực
Phạm vi kiểm soát266 độ F
Vật liệu mặt bíchPTFE
Tối thiểu. Độ sâu ngâm7-7 / 8 "
NPT1 / 2 "
Chiều dài tổng thể8.75 "
Giai đoạn1
Vật liệu vỏ bọcIncoloy (R)
điện áp120
Mật độ Watt33 sq. In.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.23
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS8516100080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNPTChiều dài tổng thểđiện ápMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00001 1-1 / 2 Inch D | AD9JZG 4TCR6 HDL000011 / 2 "2.375 "12041 sq. In.100€111.72
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00003 3-1 / 2 Inch D | AD9JZH 4TCR8 HDL000031 / 2 "4.375 "12039 sq. In.250€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00005 240v 1000w | AD9JZJ 4TCT1 HDL000051 / 2 "4.375 "240157 sq. In.1000€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00006 Chiều dài 4-3 / 8 inch | AD9JZK 4TCT2 HDL000061 / 2 "4.375 "480157 sq. In.1000€114.53
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00008 33 Sq. Inch | AD9JZM 4TCT4 HDL000081 / 2 "8.75 "24033 sq. In.500€153.05
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00009 2000w | AD9JZN 4TCT5 HDL000091 / 2 "8.75 "240134 sq. In.2000€153.05
Máy sưởi nhúng hộp mực TEMPCO HDL00011 | AD9JZP 4TCT7 HDL000111 / 2 "12.875 "12033 sq. In.750€178.68

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO HDL00007 Bộ gia nhiệt nhúng hộp mực 7-7/8 inch D
€153.05 /đơn vị