Tempco Hdc15154 | Bộ làm nóng hộp mực hoán đổi chiều dài 2 inch | 4njp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO HDC15154 Máy sưởi hộp mực dài 2 inch | AD8YBN 4NJP9

TEMPCO HDC15154 Swaged Cartridge Heater Chiều dài 2 inch

Trong kho
Mục: AD8YBN phần: HDC15154Tham chiếu chéo: 4NJP9
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
€52.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ làm nóng hộp mực
đường kính1 / 4 "
Độ dài chì12 "
Chiều dài2"
Tối đa Nhiệt độ Năng lực1400 độ F
Đường kính vỏ bọc chính xác. Lòng khoan dung+/- 0.002 "
Vật liệu vỏ bọc321 thép không gỉ
điện áp120
Mật độ Watt212W / sq. trong.
Watts250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhChiều dàiMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO HDC20554 Bộ gia nhiệt hộp mực tráo đổi Đường kính 1/4 inch | AD8YBE 4NJN8 HDC205541 / 4 "1"204W / sq. trong.80€50.73
TEMPCO HDC20468 Swaged Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch | AD8YBF 4NJN9 HDC204681 / 4 "1"255W / sq. trong.100€51.73
TEMPCO HDC20530 Máy sưởi hộp mực hoán đổi 58 Watts / Sq. Inch | AD8YBG 4NJP2 HDC205301 / 4 "1.25 "58W / sq. trong.40€51.77
TEMPCO HDC20531 Máy sưởi hộp mực hoán đổi 127 Watts / Sq. Inch | AD8YBH 4NJP3 HDC205311 / 4 "1.5 "127W / sq. trong.100€52.42
TEMPCO HDC20532 Máy sưởi hộp mực hoán đổi 191 Watts / Sq. Inch | AD8YBJ 4NJP4 HDC205321 / 4 "1.5 "191W / sq. trong.150€52.13
TEMPCO HDC20533 Máy sưởi hộp mực chuyển đổi 68 Watts / Sq. Inch | AD8YBL 4NJP6 HDC205331 / 4 "2"68W / sq. trong.80€51.41
TEMPCO HDC20534 Swaged Cartridge Heater Đường kính 1/4 inch | AD8YBM 4NJP7 HDC205341 / 4 "2"85W / sq. trong.100€52.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO HDC15154 Swaged Cartridge Heater Chiều dài 2 inch
€52.29 /đơn vị