TEMPCO Bộ phận làm nóng thạch anh bức xạ GEM20024 6.25kw
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Yếu tố làm nóng thạch anh bức xạ |
đường kính | 5 / 8 " |
kW | 6.25 |
Chiều dài | 102.375 " |
điện áp | 230 |
Watts | 6250 |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.95 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 280.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 17.27 |
Mã HS | 8516808000 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.