<span Class='notranslate'>Tempco </span> Csh01613 | Strip Heater 25-1/2 Inch Length 1200 Degree F | 2xek8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSH01613 Máy sưởi dải 25-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XKM 2XEK8

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01613 Chiều dài 25-1 / 2 inch 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XKM phần: CSH01613Tham chiếu chéo: 2XEK8
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
€102.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ liền mạch
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp24.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể25.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp120V
Mật độ Watt7W / sq. trong.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)63.5
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểThiết bị đầu cuốiMật độ WattGiá cả
TEMPCO CSH00066 Máy sưởi dải 120v 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDP 2XDX3 CSH000667"8"Bù đắp42W / sq. trong.€60.05
TEMPCO CSH00323 Máy sưởi dải 120v 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XGQ 2XEC5 CSH003237"8"Song song32W / sq. trong.€57.66
TEMPCO CSH00175 Máy sưởi dải 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHR 2XEF2 CSH0017513 "14 "Song song14W / sq. trong.€72.45
TEMPCO CSH01606 Máy sưởi dải 1200 độ F Chiều dài 17-7 / 8 inch | AC3XJA 2XEG1 CSH0160616.875 "17.875 "Song song11W / sq. trong.€82.50
TEMPCO CSH01610 Máy sưởi dải 120v 21 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJV 2XEJ1 CSH0161020 "21 "Song song8W / sq. trong.€93.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01613 Chiều dài 25-1 / 2 inch 1200 độ F
€102.49 /đơn vị