Tempco Csh01257 | Dải nóng 1200 độ F dài 17-7/8 inch | 2xeg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSH01257 Máy sưởi dải 1200 độ F Chiều dài 17-7 / 8 inch | AC3XJJ 2XEG9

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01257 Chiều dài 1200 độ F 17-7 / 8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC3XJJ phần: CSH01257Tham chiếu chéo: 2XEG9
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
€88.54 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải
Vật chấtThép không gỉ liền mạch
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp16.875 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể17.875 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọc304 thép không gỉ
Thiết bị đầu cuốiSong song
UPC707022143950
điện áp240V
Mật độ Watt21W / sq. trong.
Watts1000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)46.23
Chiều rộng tàu (cm)4.06
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattGiá cả
TEMPCO CSH01626 Máy gia nhiệt dải 26-3 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMV 2MXG3 CSH0162625.75 "26.75 "13W / sq. trong.€104.24
TEMPCO CSH00186 Máy sưởi dải 35-7 / 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UNF 2MXH5 CSH0018634.875 "35.875 "9W / sq. trong.€125.48
TEMPCO CSH01625 Máy sưởi dải 1200 độ F 23-3 / 4 inch Chiều dài | AC3XKK 2XEK6 CSH0162522.75 "23.75 "15W / sq. trong.€96.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO Máy sưởi dải CSH01257 Chiều dài 1200 độ F 17-7 / 8 inch
€88.54 /đơn vị