BALDOR MOTOR Động cơ 50Hz, Khung NEMA mặt C một pha
Phong cách | Mô hình | Hệ số công suất | amps | Mô-men xoắn phá vỡ | Sửa đổi | RPM | Nhiệt độ Tăng lên | Kiểu | HP | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VL3501-50 | 60 | 6.4/3.2 | 3.4 LB-FT | AB | 1425 IP54 | 85 độ C | 3418L | . 33 | €1,432.07 | |
A | VL3507-50 | 76 | 10/5 | 10.3 LB-FT | AK | 1425 IP54 | - | 3524L | . 75 | €1,965.79 | |
A | VL3504-50 | 76 | 7.2/3.6 | 3.8 LB-FT | AA | 1425 IP54 | 84 độ C | 3428L | .5 | €1,659.31 | |
A | VL3503-50 | 77 | 6.6/3.3 | 2.1 LB-FT | Z | 2850 IP54 | 92 độ C | 3420L | .5 | €1,299.94 | |
A | VL3510-50 | 82 | 12.4/6.2 | 10.8 LB-FT | AJ | 1425 | 76 độ C | 3532L | 1 | €2,251.14 | |
A | VL3509-50 | 84 | 12.6/6.3 | - | AP | 2850 IP54 | - | 3524L | 1 | €1,761.46 | |
A | VL3513-50 | 84 | 18/9 | 6.4 LB-FT | AR | 2850 | 104 độ C | 3532L | 1.5 | €2,265.23 | |
A | VL3506-50 | 86 | 9.2/4.6 | 2.75 LB-FT | AL | 2850 IP54 | - | 3520L | . 75 | €1,497.24 | |
B | VL3514-50 | 88 | 16/8 | 11.5 LB-FT | AL | 1425 | 94 độ C | 3535LC | 1.5 | €2,543.54 | |
B | VL3515-50 | 96 | 19.4/9.7 | 8.7 LB-FT | AU | 2850 | - | 3535LC | 2 | €2,874.69 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Máy cắt plasma
- Liên kết chính
- Van kim ống nước
- Que nối đất
- Bộ dụng cụ đĩa nhám
- Bảo vệ mặt
- Đèn tác vụ
- Thùng rác di động và máy trạm
- Công cụ bê tông và gạch xây
- Dụng cụ kiểm tra HVAC
- OSG Vòi thép tốc độ cao, kết thúc bằng oxit hơi nước
- CANTEX Giảm
- APPLETON ELECTRIC Tổ hợp chấn lưu, 100W
- LYON Kệ phụ
- CONDOR Nhôm, Dấu hiệu An ninh, Thông báo, Chiều rộng 7 inch
- MARATHON MOTORS Động cơ làm nhiệm vụ quạt và quạt gió, đế đàn hồi
- MARTIN SPROCKET Búa bi tiêu chuẩn dòng G, tay cầm bằng gỗ
- MAG-MATE Kính kiểm tra kính thiên văn
- HUMBOLDT tế bào thấm
- VESTIL Các bước gấp bằng thép có răng cưa dòng SFS