Tempco Csf00539 | Nóng 120v 17-7/8 Inch Dài 1200 Độ F | 2xdy3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy sưởi TEMPCO CSF00539 120v 17-7/8 Inch Dài 1200 Độ F | AC3XDZ 2XDY3

TEMPCO CSF00539 Máy sưởi 120v 17-7/8 Inch Chiều dài 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XDZ phần: CSF00539Tham chiếu chéo: 2XDY3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€113.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp16.875 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể17.875 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp120V
Mật độ Watt21W / sq. trong.
Watts1000

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.01
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)46.23
Chiều rộng tàu (cm)5.33
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO CSF00500 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16W / sq. trong.350€75.29
TEMPCO CSF00001 Máy sưởi 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCX 2XDV5 CSF000019.5 "10.5 "21W / sq. trong.500€78.67
TEMPCO CSF00003 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31W / sq. trong.725€78.20
TEMPCO CSF00008 Máy sưởi 120v 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31W / sq. trong.900€85.09
Máy sưởi TEMPCO CSF00010 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21W / sq. trong.750€97.36
Máy sưởi TEMPCO CSF00012 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31W / sq. trong.1100€97.51
TEMPCO CSF00014 Lò sưởi 120v 15-1 / 4 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31W / sq. trong.1250€109.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00539 Máy sưởi 120v 17-7/8 Inch Chiều dài 1200 độ F
€113.79 /đơn vị