Tempco Csf00001 | Nóng 120v 10-1/2 Inch Dài 1200 Độ F | 2xdv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSF00001 Máy sưởi 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCX 2XDV5

TEMPCO CSF00001 Máy sưởi 120v 10-1/2 Inch Chiều dài 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XCX phần: CSF00001Tham chiếu chéo: 2XDV5

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€78.67 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp9.5 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể10.5 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiSong song
điện áp120V
Mật độ Watt21W / sq. trong.
Watts500

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)27.94
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
TEMPCO CSF00500 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCV 2XDV3 CSF005009.5 "10.5 "16W / sq. trong.350€75.29
TEMPCO CSF00003 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XCZ 2XDV7 CSF000039.5 "10.5 "31W / sq. trong.725€78.20
TEMPCO CSF00008 Máy sưởi 120v 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDC 2XDW1 CSF0000811 "12 "31W / sq. trong.900€85.09
Máy sưởi TEMPCO CSF00010 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDG 2XDW5 CSF0001013 "14 "21W / sq. trong.750€97.36
Máy sưởi TEMPCO CSF00012 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDL 2XDW9 CSF0001213 "14 "31W / sq. trong.1100€97.51
TEMPCO CSF00014 Lò sưởi 120v 15-1 / 4 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDQ 2XDX4 CSF0001414.25 "15.25 "31W / sq. trong.1250€109.06
Máy sưởi TEMPCO CSF00505 120v 17-7 / 8 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XDV 2XDX8 CSF0050516.875 "17.875 "16W / sq. trong.750€123.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00001 Máy sưởi 120v 10-1/2 Inch Chiều dài 1200 độ F
€78.67 /đơn vị