Tempco Csf00139 | Nóng 120v 15-1/4 Inch Dài 1200 Độ F | 2xeg6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TEMPCO CSF00139 Heater 120v 15-1 / 4 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJF 2XEG6

TEMPCO CSF00139 Máy sưởi 120v 15-1/4 Inch Chiều dài 1200 độ F

Trong kho
Khoản mục: AC3XJF phần: CSF00139Tham chiếu chéo: 2XEG6
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
€102.13 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy sưởi dải vây
Chiều rộng phần tử1-1 / 2 "
H x W Ngang1-3 / 8 x 2 "
Vật chấtThép mạ Niken
Tối đa Sheath Temp.1200 độ F
Kích thước lắp14.25 "
Kiểu lắpBề mặt núi
Chiều dài tổng thể15.25 "
Giai đoạn1
Kích thước vít10-32
Vật liệu vỏ bọcDàn thép không gỉ 304
Thiết bị đầu cuốiMỗi kết thúc
UPC094704998657
điện áp120V
Mật độ Watt37W / sq. trong.
Watts1250

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.82
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)45.72
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8516808000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Chiều dài lỗ có rãnh (1/2 ")
  • Chiều rộng lỗ có rãnh (5/16 ")

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước lắpChiều dài tổng thểMật độ WattWattsGiá cả
Máy sưởi TEMPCO CSF00530 120v 25-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC2UMK 2MXF3 CSF0053024.5 "25.5 "22W / sq. trong.1500€166.19
TEMPCO CSF00519 Heater 120v 10-1 / 2 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHE 2XED9 CSF005199.5 "10.5 "18W / sq. trong.350€75.50
TEMPCO CSF00521 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHJ 2XEE4 CSF005219.5 "10.5 "25W / sq. trong.500€72.15
TEMPCO CSF00123 Lò sưởi 120v 10-1 / 2 Inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHN 2XEE8 CSF001239.5 "10.5 "45W / sq. trong.725€75.30
TEMPCO CSF00131 Máy sưởi 120v 12 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHT 2XEF3 CSF0013111 "12 "40W / sq. trong.900€80.59
TEMPCO CSF00232 Sưởi ấm 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XHX 2XEF7 CSF0023213 "14 "28W / sq. trong.750€88.95
TEMPCO CSF00135 Máy sưởi 120v 14 inch Chiều dài 1200 độ F | AC3XJB 2XEG2 CSF0013513 "14 "37W / sq. trong.1100€92.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TEMPCO CSF00139 Máy sưởi 120v 15-1/4 Inch Chiều dài 1200 độ F
€102.13 /đơn vị