vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12MDM50B Đầu nối luồng nội bộ 125vac / 150vdc | AF6HBK 19MJ08

TELEMECANIQUE SENSORS Đầu nối ren trong XZCC12MDM50B 125vac/150vdc

Trong kho
Khoản mục: AF6HBK phần: XZCC12MDM50BTham chiếu chéo: 19MJ08
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
€25.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKết nối chủ đề bên ngoài
Kết thúc 1 số ghim5
Kết thúc 1 chuỗiM12
Loại kết nối cuối 2Dây điện trần
Kết thúc 2 số ghim0
Đánh giá IP67
Tối đa Amps3A
Tối đa Vôn125VAC / 150 VDC
Số lượng dây dẫn5
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 85 độ C
Kích thước dây18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.01
Chiều dài tàu (cm)3.51
Chiều rộng tàu (cm)7.98
Mã HS8536904000

Chi tiết sản phẩm:

  • Giới tính cuối 1 (Nam)
  • End 1 Keyway (Đơn)
  • Kết thúc 1 Đầu cắm (Thẳng)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúc 1 số ghimSố lượng dây dẫnGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12MCM40B Đầu nối ren trong 125vac / 150vdc | AF6HBG 19MJ05 ZCC12MCM40B44€21.42
TELEMECANIQUE SENSORS XZCC12MCM50B Internal Thread Connector 125vac / 150vdc | AF6HBH 19MJ06 ZCC12MCM50B55€23.47
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE XZCC12MDM40B Đầu nối ren ngoài 125vac / 150vdc | AF6HBJ 19MJ07 ZCC12MDM40B44€20.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Đầu nối ren trong XZCC12MDM50B 125vac/150vdc
€25.29 /đơn vị