Telemecanique Sensors Xub9anbnm12 | 32j335 | Cảm biến quang điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9ANBNM12 78.7 Trong Npn Nc | AG2VLK 32J335

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XUB9ANBNM12 78.7 In Npn Nc

Trong kho
Khoản mục: AG2VLK phần: XUB9ANBNM12Tham chiếu chéo: 32J335
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
€234.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến quang điện
Vật liệu cơ thểlợi nhuận trước thuế
Loại mạchNPN
Độ sâu0.71 "
đường kính18mm
Kết nối điệnĐầu nối M12
Đánh giá IP67
Chiều dài2.44 "
Nguồn sángdẫn màu đỏ
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến7 ft.
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Tần số hoạt động500 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-25 độ đến 55 độ C
Chế độ hoạt độngBật đèn lên
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng1.0 mili giây.
Phương pháp cảm biếnPhản xạ ngược phân cực
Hình dạngTrụ
UPC785901408437
Chiều rộng1.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8541408000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nối điệnChiều dàiChế độ hoạt độngPhương pháp cảm biếnChiều rộngGiá cả
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9ANANL2 78.7 In Npn No | AG2VLA 32J326 XUB9ANNL2Cáp 2m1.89 "Bật tốiPhản xạ ngược phân cực1.1 "€176.10
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9ANBNL2 78.7 Trong Npn Nc | AG2VLB 32J327 XUB9ANBNL2Cáp 2m1.89 "Bật đèn lênPhản xạ ngược phân cực1.1 "-
RFQ
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5ANANL2 23.6 In Npn No | AG2VLE 32J330 XUB5ANNL2Cáp 2m2.44 "Bật đèn lênKhuếch tán1.73 "€172.48
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5ANBNL2 23.6 In Npn Nc | AG2VLF 32J331 XUB5ANBNL2Cáp 2m2.44 "Bật tốiKhuếch tán1.73 "€172.48
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB9ANANM12 78.7 In Npn No | AG2VLJ 32J334 XUB9ANANM12Đầu nối M122.44 "Bật tốiPhản xạ ngược phân cực1.1 "€174.04
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5ANANM12 23.6 In Npn No | AG2VLN 32J338 XUB5ANANM12Đầu nối M122.99 "Bật đèn lênKhuếch tán1.73 "€162.89
CẢM BIẾN TELEMECANIQUE Cảm biến quang điện XUB5ANBNM12 23.6 In Npn Nc | AG2VLP 32J339 XUB5ANBNM12Đầu nối M122.99 "Bật tốiKhuếch tán1.73 "€240.21

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS Cảm biến quang điện XUB9ANBNM12 78.7 In Npn Nc
€234.08 /đơn vị